MOWILEX Cat Interior Vinyl Silk 20L VS 2807 Ocean Blue 1pail

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pail
Color VS 2807 Ocean Blue
Size (L) 20
Appearance Satin
Solvent Water
Dilution (%) 20-30 for brush or roller, 30-50 for spray gun
Application Tools Brush, roller and spray gun
No. of Layers 2-3 Layers
Spread Rate (m²/L) 11-13 per layers
Paint Recoat Time (hour) 2
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VINYL SILK is our semi-gloss interior paint, with numerous applications because of its easy cleanability, and superior hiding power. It has a very even and smooth semi gloss finish that makes it idea for uses in kitchens, bathrooms, hallways and handrails.
Feature
- Easy to Clean
- Wide Coverage
- Color Lock Technology
- Fungus Algae Resistant
- Lead Free
- Ultra-Low VOC

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan