CKE Box Fan Pulley Motor AFL-FBD(J)-1060-FB (Fan Belt) 38.4inch 1unit

#Nomor SKU S034373224
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AFL-FBD(J)-1060-FB
Unit 1unit
Size (inch) 38.4
Power (W) 750
Voltage (V) 380
Air Volume (CMH) 32000
Fan Wheel Speed (rpm) 513
Noise (dB) 70
Pressure (PA) 70
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 109x43x109
Speed (rpm) 1400
Berat (Kg) 46.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
Peringatan
Kami Hanya Menjual Box Fan Saja
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan