CKE Ring Blower RB-HG4000C/3-NB 4000W 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RB-HG4000C/3-NB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 4000 |
| Voltage (V) | 380 |
| Speed (rpm) | 2800 |
| Air Volume (CMH) | 350 |
| Pressure (PA) | 36000 |
| Vacuum (kPa) | -26 |
| Pool Depth (m) | 3.6 |
| Packing Dimensions (WxLxH) (cm) | 50.2x44.8x48.3 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).
Gulungan Motor Kawat Tembaga
Terdapat Ball Bearing
Gulungan Motor Kawat Tembaga
Terdapat Ball Bearing
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan