CKE Ring Blower RB-HG1500C/3-NB 1500W 1unit

#Nomor SKU S034373071
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB-HG1500C/3-NB
Unit 1unit
Power (W) 1500
Voltage (V) 380
Speed (rpm) 2800
Air Volume (CMH) 210
Pressure (PA) 25000
Vacuum (kPa) -18
Pool Depth (m) 2.5
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 37.5x39x40.1
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).

Gulungan Motor Kawat Tembaga
Terdapat Ball Bearing
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan