CKE Inline Fan CI-CDI400-NO 16inch 1unit

#Nomor SKU S034372999
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CI-CDI400-NO
Unit 1unit
Size (inch) 16
Power (W) 180
Voltage (V) 220
Air Volume (CMH) 2400
Speed (rpm) 1380
Noise (dB) 64
Pressure (PA) 350
Material Metal Galvanish
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 54.8x55.8x46
Berat (Kg) 17.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Duct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan