CKE Kipas Exhaust Standar ESN-D06/1-YL 6inch 1unit

#Nomor SKU S034372579
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESN-D06/1-YL
Unit 1unit
Size (inch) 6
Power (W) 22
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 1600
Air Volume (CMH) 270
Noise (dB) 35
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 23x19x24
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.

- Terdapat Ball Bearing
- Material Casing dan Blade Besi
- Motor Kawat Tembaga
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk