WIKA Temperature Gauge A52 0 to 100 Deg C 4inch 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A52 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 4 |
| Model | A52.100 (Model Payung) |
| Ingress Protection | IP 54 per EN 60 529 |
| Accuracy | Class 1 per EN 13190 |
| Dial (mm) | 100 (4inch) |
| Stem Length (mm) | 8x100 |
| Case | Stainless Steel |
| Connection | 1/2 NPT Back |
| Windows | Instrument Glass |
| Measuring Wetted Parts | SS316/L |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Description
WIKA Bimetalic Temperature Gauge
White background with black letter on dial
White background with black letter on dial
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan