WIKA Temperature Gauge R52 0 to 120 Deg C 4inch 1pc
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R52 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 4 |
| Model | R52.100 |
| Ingress Protection | IP 54 per EN 60 529 |
| Accuracy | Class 1 per EN 13190 |
| Case | Stainless Steel |
| Connection | Bottom 1/2 NPT |
| Windows | Instrument Glass |
| Dial (inch) | 4 |
| Measuring Wetted Parts | SS316/L |
| Stem Diameter (mm) | 8x100 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
WIKA Bimetalic temperature Gauge
White background with black letter on dial
With external adjustment feature
White background with black letter on dial
With external adjustment feature
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan