Boss Miniature Circuit Breaker 3 Pole 10kA (MCB/Pemutus Sirkuit) BCB103C40 40A 1pc

#Nomor SKU S034362471
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BCB103C40
Unit 1pc
Number of Poles 3
Rated Current (A) 40
Tripping Curve C
Breaking Capacity (kA) 10
Rated Capacity (V) Phase to neutral (230/240), Phase to phase (400/415)
Rigid Conductor (mm²) 25 max
Flexible Conductor (mm²) 16 max
Characteristics B Curve / C Curve / D Curve
Capacity (kA) 6/10
Standards EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS
Frequency (Hz) 50/60
Calibration Temperature (°C) 30
Electrical 8000
Mechanical 2000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 October 2022
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan