CUMET Mata Bor Bobok SDS Max Round Body Flat Chisel CD61102400 18x400x25mm 1pc

#Nomor SKU S034358795
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD61102400
Unit 1pc
Size (mm) 18x400x25
Length (mm) 400
Width (mm) 25
Diameter (mm) 18
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET SDS MAX ROUND BODY FLAT CHISEL 18x400X25mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.
Fitur
- Tersedia dalam varian tipe koneksi mesin bor SDS-plus dan SDS-max
- Mata bobok yang diperkeras membuat ketahanan yang lebih baik
- Geometri pahat didesain agar dapat memberikan tambahan produktivitas pekerjaan

Aplikasi Penggunaan :
- Pekerjaan bobokon dengan intensitas ringan dan sedang pada material beton dan pasangan batu bata
- Pekerjaan bobokan plesteran ataupun lantai keramik
- Chipping pekerjaan beton yang tidak rata
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan