Non Brand Pipa AC JIS (Japan International Standard) 3/8+5/8inch 1roll(20m)
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll(20m) |
---|---|
Pipe Size (inch) | 3/8+5/8 |
Thickness (mm) | 0.8 |
Pipe Length (m) | 20 |
Use for | AC cassette, floor, duct 3-6PK |
Standard | JIS (Japan International Standard) |
Berat (Kg) | 20.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pipa JIS (Japan International Standard)
Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mm
Untuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK
1 Roll @20 mtr
Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mm
Untuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK
1 Roll @20 mtr
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan