Hoda Pipa AC 2530 1/4+5/8inch 1roll(30m)

#Nomor SKU S034342732
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2530
Unit 1roll(30m)
Pipe Size (inch) 1/4+5/8
Thickness (mm) 0.6x0.7
Pipe Length (m) 30
Use for AC 2PK-3PK
Berat (Kg) 55.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 October 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PIPA AC HODA 2530
Pipa set ukuran 1/4 (tebal 0.6mm) x 5/8 (tebal 0.7mm)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan