BEKO SDA Steam Iron SIM 3122 T 2200W 1unit

#Nomor SKU S034339879
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SIM 3122 T
Unit 1unit
Soleplate Technology Ceramica
Water Tank Capacity (ml) 240
Power (W) 2200
Dimensions (HxWxD) (cm) 28.6x12.7x14.3
Continuous Steam (g/minute) 25
Shock Steam (g/minute) 140
Anti Drip Yes
Self-cleaning Yes
Auto Shut-Off Yes
Vertical Steam Yes
Steam & Temperature Adjustment Manual
Type Anti-Calc System Self Clean
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50-60
Plug Yes
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait