BEKO HVAC Air Purifier ATP 7100 I White 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ATP 7100 I |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 36 |
| Noise Level (dBa) | 65 |
| Number of Speed | 4 |
| Color | White |
| Voltage (V) | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Wind Speed Setting | Yes |
| Filter Type | Primary filter |
| Ioniser | Yes |
| Packing Dimensions (HxWxD) (cm) | 59.8x34x33.6 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
HEPA FILTER HEPA Filter yang mampu menangkap partikel debu sehingga udara yang keluar akan lebih hygienis dan bersih. 36 DEGREE AIR FLOW Daya serap 36 derajat yang akan memaksimalkan pembersihan udara dari berbagai arah. SMART AUTO MODE Mode otomatis menyesuaikan kondisi kotor ruangan
Feature
Airmid Certified 99.9% reduce airborne influenza A virus (H1N1), 3 lapis penyaringan termasuk, HEPA 13 Filter, 36 air outlet, Ionizer, Timer 2h/4h/8h, Pre Filter yang bisa dicuci, Low Watt, Sleep Mode, 3 Tingkat Kecepatan, Luas ruangan : 1-18 m², Warna PutihKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan