BEKO Kompor Tanam Vitroceramic Hob 60cm HIC 64401 Black 1unit

#Nomor SKU S034339800
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HIC 64401
Unit 1unit
Color Black
Display Type Slim Touch Control
Number of Cooking Levels 9
Hob Type Vitroceramic
Total Power (W) 6000
Number of Electric Zone 4
Dimensions (HxWxD) (cm) 3.7x58x51
Burner Plate Design Glass
Residual Heat Indicator Yes
Anti-overflow System Yes
Auto Shut-Off Yes
Child Lock Yes
Voltage (V) 220-240/380-415
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Front-left Zone Ø180 mm - 1800 W
Front-right Zone Ø140 mm - 1200 W
Rear-left Zone Ø140 mm - 1200 W
Rear-right Zone Ø180 mm - 1800 W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan