BEKO Refrigerator SBS 4 Door GNO6001GBL Black-Glass 1unit

#Nomor SKU S034339725
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GNO6001GBL
Unit 1unit
Color Black-Glass
Cooling System Type No-frost
Energy Efficiency Class A++
Height (cm) 190
Fresh Food Capacity (L) 343
Frozen Food Capacity (L) 163
Fitting Type Freestanding
Product Type Multi-door
Display Type LED
Freezer Position Bottom Freezer
Fast Freeze Yes
Display Position On Door
Handle Type Horizontal Flush Handle
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Climate Class T
Noise Level (dB) 39
Open Door Alarm Yes
Width (cm) 90.9
Depth (cm) 69
Berat (Kg) 131.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EverFresh+ buah & sayuran tetap segar hingga 3 hari Kesegaran barang belanjaan Anda jadi tahan lama. Kontrol suhu dan kelembapan yang presisi meminimalkan kondensasi dalam crisper sehingga buah & sayuran tetap segar selama hingga 3 hari, jadi Anda dapat mengonsumsi makanan sehat setiap saat.
Fitur
Kompresor Inverter ProSmart
efisien, tahan lama, senyap
Kulkas pendingin yang berbunyi, bersuara, dan boros energi harus segera diganti. Desain inovatif Kompresor Inverter ProSmart menyediakan pendinginan lebih cepat, lebih hemat energi, dan operasi empat kali lebih senyap daripada kompresor kulkas biasa. Kompresor lebih cepat beradaptasi terhadap fluktuasi sehingga kesegaran makanan bertahan lebih lama dan lebih hemat energi.

MultiZone
ubah kulkas pendingin menjadi kulkas pembeku dengan satu sentuhan
Kompartemen fleksibel MultiZone menyediakan tambahan ruang kulkas pembeku dan pendingin agar Anda dapat mengatur kulkas sesuai kebutuhan. Anda dapat menyesuaikan suhu dari -24°C hingga 10°C dengan satu sentuhan tombol dan tak perlu khawatir kehabisan ruang untuk memuat semua barang ke dalam kulkas.

Active Odour Filter
mengurangi bau tak sedap & bakteri
Tidak ada yang lebih menyebalkan ketika membuka pintu kulkas dan menemukan makanan yang tidak bisa dikonsumsi lagi. Filter karbon Active Odour Filter menghilangkan bau dan bakteri dari sirkulasi udara dingin di dalam kulkas pendingin agar makanan Anda tetap bersih dan segar. Anda bisa menyimpan makanan apa pun tanpa khawatir bau bisa tercampur

EasyPull
akses mudah dengan papan rak geser
Anda sering melupakan makanan yang ada di bagian belakang saat kulkas pendingin terisi penuh. Dengan mekanisme geser EasyPull, Anda dapat mengeluarkan papan rak untuk melihat semuanya dengan jelas, bahkan saat kulkas penuh. Kulkas juga dilengkapi dengan rak untuk wine yang akan terlipat saat tidak digunakan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait