Sika Sikament LN 240kg 1drum

#Nomor SKU S034336557
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1drum
Volume (Kg) 240
Packaging Drum
Color Liquid / Dark brown
Composition Modified Naphthalene Formaldehyde Sulfonate
Shelf Life 12 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed container.
Storage Conditions Store in dry conditions at temperatures between +5 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight and frost.
Density (kg/L) 1.22 ± 0.01 (at +20°C)
Berat (Kg) 240.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikament LN adalah cairan yang berfungsi sebagai aditif untuk pengurang air jumlah besar dan superplastisator untuk mempercepat pengerasan beton dan kelecakannya tinggi. Sesuai dengan A.S.T.M. C 494-92 Type F.
Description
A highly effective water reducing agent and superplasticizer for promoting accelerated hardening with high workability. Complies with A.S.T.M. C 494-92 Type F.
Fitur
- Dapat mengurangi penggunaan air hingga 20% dan akan meningkatkan kekuatan tekan 28 hari sebesar 40%.
- Menambah kekedapan air.
Feature
Sikament LN provides the following properties :
- Up to 20 % reduction of water will produce 40 % increase in 28 days compressive strength.
- Increased watertightness.
Kegunaan
Sikament LN adalah bahan tambahan aditif yang mempunyai kemampuan pengurangan air dalam jumlah besar, dibuat khususnya untuk industri beton pracetak, yang membutuhkan kekuatan awal tinggi sehingga pembukaan bekisting lebih cepat, serta dapat memaksimalkan pemakaian peralatan pengecoran.
Use
Sikament LN is a high range water reducing concrete admixture specially formulated for the precast concrete element industry; to meet the demand of early removal of formwork due to the early strength gain. Enables concrete placing equipment to be used to its full capacity. Effective throughout dosage range.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan