Sika SikaTop 122 (A+B) 30kg 1set

#Nomor SKU S034336212
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Size (kg) A (4.1) + B (25.9)
Color Component A: White liquid; Component B: Grey powder; Mixed components light grey.
Composition Cement, selected aggregates and additives
Shelf Life 9 months from date of production if stored properly in unopened original packing.
Storage Conditions Store properly in undamaged original sealed packaging, in dry cool conditions between +5 °C and +30 °C.
Density (kg/L) ~2.2 at +20 °C (mixed density A+B)
System Structure Repair Mortar
Compressive Strength (N/mm²) 7 days : ~40; 28 days : ~52
Tensile Strength in Flexure (N/mm²) 7 days : ~7; 28 days : ~12
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) 28 days: ~1.5
Mixing Ratio Parts by weight A : B = 1 : 6.3
Layer Thickness (mm) Minimum 5/ maximum 20
Ambient Air Temperature (°C ) +8 minimum; +30 maximum
Substrate Temperature (°C) +8 minimum; +30 maximum
Pot Life (minute) ~25 at +30 °C
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaTop-122 adalah dua komponen beton kinerja tinggi, berbasis semen, dimodifikasi polimer, diperkuat serat, mortar perbaikan beton struktural. Cocok untuk aplikasi horizontal, vertikal dan overhead.
Fitur
- Kepatuhan yang sangat baik
- Kekuatan mekanik yang baik
- Resistensi kompresi tinggi di segala usia
- Ketahanan air dan minyak yang baik
- Meningkatkan ketahanan terhadap air garam, klorida, dan karbonasi
- Serat sintetis diperkuat
- Ketahanan abrasi, keausan, dan benturan yang tinggi
Kegunaan
- Digunakan sebagai mortar perbaikan beton untuk memperbaiki kerusakan pada struktur beton seperti balok, tiang pancang, pelat, tiang, pipa, elemen pracetak, dll.
- Gunakan dalam aplikasi horizontal, vertikal dan overhead tanpa perlu bekisting.
- Memperbaiki cacat beton seperti pori-pori, sarang lebah dan penyimpangan tingkat.
- Gunakan sebagai render adhesi tinggi, dengan ketahanan abrasi tinggi, tahan air untuk melindungi, memperbaiki dan memelihara struktur beton.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan