Sika SikaTop 121 (A+B) 25kg 1set
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1set |
|---|---|
| Size (kg) | 25 |
| Color | Component A: White liquid; Component B: Grey powder |
| Composition | Cement, selected aggregates and additives |
| Shelf Life | 9 months from date of production if stored properly in unopened original packing. |
| Storage Conditions | Store in a dry area in original sealed packaging at temperatures between 5 °C and 30 °C |
| Density (kg/L) | ~2.1 at +25 °C (fresh density of mortar) |
| System Structure | Pore sealer and levelling mortar |
| Compressive Strength (N/mm²) | 7 days : ~30; 28 days : ~42 |
| Tensile Strength in Flexure (N/mm²) | 7 days : ~7; 28 days : ~10 |
| Tensile Adhesion Strength (N/mm²) | 28 days: ~2 |
| Mixing Ratio | Parts by weight A : B = 1 : 4.5 - 5, depending on required consistency |
| Layer Thickness (mm) | Minimum 2/ maximum 5 |
| Ambient Air Temperature (°C ) | +5 minimum; +35 maximum |
| Substrate Temperature (°C) | +5 minimum; +35 maximum |
| Pot Life (minute) | ~45 at +30 °C |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
SikaTop-121 adalah dua komponen polimer mortar yang dapat ditrowel untuk perekat dan bahan pengisi beton, berfungsi sebagai perbaikan permukaan beton.
Fitur
- Mudah untuk dicampur dan diaplikasikan. - Daya rekat sangat bagus.
- Kekuatan mekanis bagus.
- Meningkatkan ketahanan terhadap air asin, klorin dan karbonasi.
- Kedap air.
- Ketahanan abrasi tinggi.
- Tidak menimbulkan karat pada baja, tidak mudah terbakar.
- Tidak beracun.
Kegunaan
- Lapisan pelindung pada dinding penahan tanah yang terdapat pada jembatan. - Bahan pengisi untuk meratakan permukaan yang tidak rata, lobang dan honeycomb retakan pada permukaan beton.
- Mortar perekat antara beton lama dan baru.
- Perekat keramik, marmer dan granit.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Sika%20SikaTop%20121/Sika%20SikaTop%20121%20(A%2BB)%2025kg%201set/5pS034336205-1.jpg)