V-Gen MicroSD HYPER C10 (Non Adaptor) 64GB 1pc

#Nomor SKU S034334744
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (gb) 64
Dimensions (LxWxH) (mm) 15x11x1.0
Speed Class Class 10 UHS-1 Speed Class 1
Data Transfer Rate (Mb/s) Read up to 98, Write up to 90
Operating Temperature (°C) -25 to 85 (recommended)
Temperature Non-Operating (°C) -40 to 85
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menghadirkan kartu Micro SDXC UHS-1 Speed Class 3 memory card Tercepat dan Terpercaya dengan kapasitas hingga 128GB. Dengan kinerja sempurna yang sesuai untuk smartphone, tablet, MP4/MP3 player, video kamera & kamera GoPro. Kemampuan maksimal untuk video beresolusi Full HD atau video 4K Ultra HD.

Recomended for :
1. High end Smartphone & Tablet Android, MP4/MP3 Player, 4K Video Camera, Action Camera.
2. V-GeN HYPER Series sangat dianjurkan untuk smartphone dengan kamera 13Mpx keatas.
Feature
- Samsung Flash MLC
- Controller v3.0
- 4K Ultra HD ( 3840x2160 pixels)
- RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
- Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait