V-Gen MicroSD TURBO C10 (Non Adaptor) 128GB 1pc

#Nomor SKU S034334621
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (gb) 128
Dimensions (LxWxH) (mm) 15x11x1.0
Speed Class Class 10 UHS-1 Speed Class 1
Data Transfer Rate (Mb/s) Read up to 100, Write up to 48
Operating Temperature (°C) -25 to 85
Storage Temperature (°C) -40 to 85
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kartu Micro SDHC UHS-1 U1

Persingkat waktu dengan kecepatan baca yang akan membuat kalian memiliki lebih banyak waktu untuk pekerjaan lain. Serta tak perlu khawatir untuk menunggu lama saat memindahkan gambar ataupun video Full HD kedalam kartu. Ambil gambar serta video Full HD lebih banyak serta mendengarkan musik menjadi lebih nyaman.

Recomended for : Smartphone & Tablet Android, BB OS 10, Windows Phone, Action Camera.
Feature
- Samsung Flash TLC
- Controller v3.0
- Full HD 1080 ( 1980x1080 pixels )
- RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
- Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan