FenixHP16R adalah senter kepala berkinerja tinggi yang dapat diisi ulang. Cahaya spotlight dan floodlight dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah untuk menghasilkan output maksimum 1250 lumens, runtime 300 jam, dan jarak sinar hingga 255 meter. FenixHP16R adalah lampu depan dengan wadah baterai terpisah, ditenagai oleh paket baterai Li-polimer FenixARB-LP3000 yang disertakan, atau juga dapat dijalankan dengan 4 baterai Ni-MH/Alkaline AA. Selain itu, senter kepala ini dapat diisi ulang melalui port USB Type-C pada case baterai. FenixHP16R akan menjadi penerangan yang sangat diperlukan dalam pendakian gunung, pencarian, hiking, atau aktivitas luar ruangan menantang lainnya.
Kelengkapan:
FenixHP16R headlamp x1
FenixARB-LP3000 li-polymer battery x1
USB type-C charging cable x1
Helmet attachment hooks x4
Cable clips x3
Spare O-ring x1
Storage bag x1
Fenix Headlamp HP16R 1set
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HP16R |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Max. Output (lumens) | 1250 |
| Maximum Beam Distance (m) | 255 |
| Battery Type | 1x Fenix ARB-LP3000 Lipolymer battery (included) |
| Maximum Runtime (hour) | 600 |
| Impact Resistance (m) | 2 |
| Waterproof | IP66 |
| Max. Intensity (cd) | 16260 |
| Dimensions (mm) | 62x47x32 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Fitur
Output maksimum 1250 lumens.Lampu LED cool white Luminus SST40, LED neutral white Cree XP-G3 S4 dan LED lampu merah Everlight 2835; dengan umur hingga 50000 jam.
Termasuk baterai Li-polimer 3000mAh dan kompatibel dengan 4 baterai AA Ni-MH/Alkaline (alkaline sekali pakai).
Saklar ganda yang dikontrol secara terpisah untuk pengoperasian yang mudah dan cepat.
Fungsi penguncian menghindari aktivasi yang tidak disengaja.
Port pengisian daya USB Type-C dengan pengisian cepat 2A, sekitar 3 jam untuk pengisian penuh.
Mekanisme kemiringan 60° mengarahkan sinar jika diperlukan.
Terbuat dari plastik dan aluminium berkualitas, die-casting terintegrasi untuk pembuangan panas dan kinerja keselamatan yang lebih baik.
Feature
- Cree XM-L2 U2 white LED with lifespan of 50,000 hours - Powered by one rechargeable 16340 Li-ion battery or one CR123A Lithium battery - 67.5mm Length x 33mm Width x 28mm Height (including the lamp holder) - Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion - Easy one switch operation - Micro USB rechargeable - Can be used as a mini flashlight - Perfect for rigid environments - Sweat-channeling, reflective headband - Made of quality aluminum; premium type III hard-anodized anti-abrasive finish - Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coatingKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||