Fenix Senter TK26R 1set

Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TK26R
Unit 1set
Max. Output (lumens) 1500
Maximum Beam Distance (m) 350
Battery 1x Fenix 18650 3500mAh USB rechargeable li-ion battery (included)
Maximum Runtime (hour) 100
Impact Resistance (m) 1
Waterproof IP68, 2m underwater
Max. Intensity (cd) 30150
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fenix​​TK26R adalah senter penegakan hukum yang luar biasa dengan tiga warna terang – lampu putih, merah dan hijau. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 tunggal, lampu dapat diisi dengan kabel pengisian daya USB Type-C, dan port pengisian daya tahan air bagian dalam. Pengoperasian sederhana dipastikan dengan tiga sakelar – sakelar ekor ganda plus sakelar samping. Indikator level baterai menampilkan status baterai setiap kali lampu dinyalakan. Selain itu, output maksimum 1500 lumens, jarak sinar maksimum 350 meter, ditambah strobo instan; semua desain yang unggul menjadikan TK26R pilihan yang terbaik.

Output / Runtime / Throw:
Turbo: 1500 lumens / 1 hour 25 minutes / 350 meters
High: 350 lumens / 4 hours 40 minutes / 170 meters
Medium: 150 lumens / 10 hours 50 minutes / 110 meters
Low: 10 lumens / 100 hours / 30 meters
Strobe: 1500 lumens
Red: 150 lumens / 4 hours 20 minutes / 30 meters
Green: 200 lumens / 5 hours 10 minutes / 40 meters
Kelengkapan:
FenixTK26R flashlight x1
FenixARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery x1
USB Type-C charging cable x1
Lanyard x1
Holster x1
Spare O-ring x1
Spare rubber switch boot x1
User manual x1
Fitur
Cree XP_E2 (lampu merah dan hijau) dan LED LUMINUS SST40 (putih dingin) dengan umur 50.000 jam.
Didukung oleh baterai Li-ion 18650 yang dapat diisi ulang, dua baterai Lithium 3V / CR123A dapat digunakan.
Saklar ekor taktis untuk aktivasi instan; sakelar ekor fungsional untuk pemilihan keluaran dan strobo.
Sakelar samping fungsional untuk sakelar lampu putih, merah dan hijau.
Terbuat dari aluminium A6061-T6 yang tahan lama.
Jenis premium HAIII anti-abrasif yang dianodisasi dengan keras.
Lensa kaca sangat jernih yang dikeraskan dengan lapisan anti-reflektif.
5,91 ” x 1,57 ” x 1,0 ” / 150 x 40 x 25,4 mm.
5,54 oz / 157 g (tidak termasuk baterai).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk