FenixLR40R adalah senter pencarian ultra-kompak isi ulang berperforma tinggi (12000 lumens, 640 meter) yang menggabungkan cahaya spot dan lampu sorot. Dibuat untuk berbagai lingkungan luar dan ekstrem, senter ini adalah penolong yang sangat diperlukan dalam penjelajahan, pencarian, dan penyelamatan gua, serta bertindak sebagai lampu cadangan untuk pengemudi.
Kelengkapan:
FenixLR40R flashlight x1
FenixARB-L37-12000 rechargeable Li-ion battery pack x1
USB Type-C charging cable x1
Lanyard x1
Holster x1
Spare O-ring x1
User manual x1
Fenix Senter LR40R 1set
Rp6.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LR40R |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Max. Output (lumens) | 12000 |
| Maximum Beam Distance (m) | 640 |
| Battery | Fenix ARB-L37-12000 rechargeable Li-ion battery (included) |
| Maximum Runtime (hour) | 22.5 |
| Impact Resistance (m) | 1 |
| Waterproof | IP68, 2m underwater |
| Max. Intensity (cd) | 101960 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Port pengisian cepat USB Type-C, siap dengan cepat untuk aktivitas di luar ruangan.Fungsi pemakaian USB, membuat cadangan untuk perangkat digital sesuka Anda.
Senter pencarian saku – Kenyamanan genggam, kenyamanan portabel.
Menampilkan sorotan dan lampu sorot untuk berbagai adegan pencahayaan.
Cree LED, dengan umur 50.000 jam.
Didukung oleh 4 * 18650 baterai Li-ion yang dapat diisi ulang, baterai 1 hingga 4 18650 dapat digunakan.
12000 lumens kinerja super, 773 meter jarak sinar ultra-panjang (ketika output maksimum spot- dan lampu sorot dipilih secara bersamaan).
Indikasi level baterai dan peringatan tegangan rendah menjaga status baterai diperbarui.
Fungsi penguncian cepat.
Sakelar sisi ganda untuk pengoperasian yang mudah dan cepat.
Output yang diatur secara digital menjaga kecerahan konstan.
Membalikkan perlindungan polaritas, untuk melindungi dari penyisipan baterai yang tidak benar.
Terbuat dari aluminium kekuatan tinggi dan ketahanan oksidasi tahan lama.
Lensa kaca ultra-bening yang dikeraskan dengan lapisan anti-reflektif.
Ukuran: 6,06 ’x 3,15’ x 2,01 ’(154 x 80 x 51 mm)
Berat: 17,6 oz / 500 gram (tidak termasuk baterai)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||