FenixE30R adalah senter yang dapat diisi ulang dengan ukuran yang ringkas namun kinerja tinggi. Panjangnya hanya 99 mm, bodi yang ringkas ini memancarkan output maksimal 1600 lumen dan jarak berkas 203 meter. Senter ini kompatibel dengan baterai Li-ion 18650 dan 2 baterai Lithium CR123A. Kabel pengisian daya magnetik yang disertakan menawarkan pengalaman pengisian yang lebih cepat dan lebih baik. Selain itu, indikator pada sakelar menampilkan status baterai waktu-nyata, 5 tingkat output plus mode strobo, memenuhi penggunaan sehari-hari, kegiatan di luar ruangan dan pekerjaan perbaikan.
Kelengkapan:
FenixE30R flashlight x1
FenixARB-L18-3500 rechargeable Li-ion battery x1
Magnetic charging cable x1
Body clip x1
Lanyard x1
Spare O-ring x1
User manual x1
Fenix Senter E30R 1set
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E30R |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Max. Output (lumens) | 1600 |
| Maximum Beam Distance (m) | 203 |
| Battery | 1x Fenix 18650 3500mAh (included) |
| Maximum Runtime (hour) | 70.5 |
| Impact Resistance (m) | 1 |
| Waterproof | IP68, 2m underwater |
| Max. Intensity (cd) | 10302 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Max 1600 lumens dan jarak sinar 203 meter.Didukung oleh satu baterai Li-ion 18650 yang dapat diisi ulang, dua baterai Lithium CR123A dapat digunakan dalam keadaan darurat.
3,90 ‘Panjang x 0,85’ Diameter tubuh x 1,0 ‘Diameter kepala (99 x 21,5 x 25,4 mm).
1,80 oz / 51 gram (tidak termasuk baterai).
Pengisian magnetik dengan kabel pengisian magnetik termasuk – 3 jam untuk terisi penuh.
Termasuk satu baterai Li-ion Fenix ARB-L18-3500 yang dapat diisi ulang.
Berbagai cara fungsi penguncian untuk menghindari aktivasi yang tidak disengaja.
Kontrol satu sakelar – pengoperasian mudah dan cepat.
Perlindungan overheat cerdas terhadap suhu permukaan tinggi.
Peringatan voltase rendah mengingatkan kapan pengisian atau penggantian baterai diperlukan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||