Fenix Senter E05R Jet Black 1set

Rating:
100% of 100
(1)
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E05R
Unit 1set
Max. Output (lumens) 400
Maximum Beam Distance (m) 64
Battery 320 mAh li-polymer USB rechargeable Built-in
Maximum Runtime (hour) 30
Impact Resistance (m) 1
Waterproof IP68
Max. Intensity (cd) 1046
Color Jet Black
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter Fenix​​​​E05R Mint Green adalah senter mini isi ulang yang dapat memancarkan output hingga 400 lumens dari baterai Li-polimer 320mAh bawaannya. Dapat diisi ulang sepenuhnya melalui port pengisian micro USB internal, senter memiliki waktu kerja maksimum hingga 30 jam. Senter kecil ini dibuat tangguh dengan peringkat tahan debu dan tahan air IP68. Super kecil dan kompak, senter gantungan kunci ini adalah pilihan tepat untuk dibawa sehari-hari.

Kelengkapan:
FenixE05R Mint Green flashlight x1
Micro USB charging cable x1
Key chain ring x1
Spare O-Ring x1
User manual x1
Fitur
LED cahaya putih Cree XP-G2 S3 dengan masa pakai 50.000 jam.
Baterai Li-polimer 320mAh built-in.
Port pengisian micro USB tersembunyi.
Sakelar metal untuk pilihan akses on/off dan mode output.
Instant burst 400 lumens.
Lensa efisiensi tinggi dengan total reflektif coating.
Terbuat dari aluminium A6061-T6 yang kuat dan tahan lama.
Lapisan anti-abrasif hard-anodized HAIII premium.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk