FenixE02R adalah senter isi ulang yang dapat memancarkan hingga 200 lumens dari baterai li-polymer bawaan 120mAh. Dapat diisi ulang sepenuhnya melalui port pengisian daya micro-USB built-in, senter ini memiliki waktu kerja maksimum 6 jam dan 30 menit. Akses dua tingkat kecerahan dengan memutar kepala. Dengan panjang kurang dari 2”dan diameter kurang lebih setengah inci, senter mini ini sangat kokoh dengan peringkat tahan debu dan tahan air IP68. Super kecil dan kompak, senter gantungan kunci ini adalah pilihan yang cocok untuk dibawa setiap hari.
Kelengkapan:
FenixE02R flashlight x1
Micro USB charging cable x1
Key chain ring x1
Spare O-ring x1
User manual x1
Fenix Senter E02R Blue 1set
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E02R |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Max. Output (lumens) | 200 |
| Maximum Beam Distance (m) | 49 |
| Battery | 120 mAh li-polymer USB rechargeable Built-in |
| Maximum Runtime (hour) | 6.5 |
| Impact Resistance (m) | 1 |
| Waterproof | IP68 |
| Max. Intensity (cd) | 591 |
| Color | Blue |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Menggunakan Cree XP-G2 S3 LED cool white, dengan masa pakai 50.000 jam.Baterai Li-polymer bawaan 120 mAh.
Dilengkapi port pengisian micro USB untuk pengisian langsung.
Putar kepala senter untuk on / off dan pemilihan kecerahan.
Desain terintegrasi dari kepala dan ekor.
Lensa efisiensi tinggi dengan total lapisan reflektif.
Terbuat dari aluminium A6061-T6 yang tahan lama.
Lapisan premium HAIII hard-anodized anti-abrasif.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||