RUCIKA Pipa HDPE SDR9 PN20 Black 24inch 1pc
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Outer Diameter (mm) | 630 |
| Size (inch) | 24 |
| Length (m) | 4 |
| Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Thickness (mm) | 70 |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan