KHK Steel Worm SW1.5-R2J8 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SW1.5-R2J8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Gear accuracy | KHK W 001 Grade 4 |
| Twist direction | R |
| Shape | W1T |
| Lead Angle | 6°54' |
| Hole Diameter (mm) | 8 |
| Boss Diameter (mm) | 20 |
| Standard Circle Diameter (mm) | 25 |
| Tip Circle Diameter (mm) | 28 |
| Face Width (mm) | 30 |
| Boss Chief (mm) | 10 |
| Gear Reference Cross Section | Normal Angle |
| Full Length (mm) | 40 |
| Tooth Finish | Cutting (rolling) |
| Tooth Profile | Straight Teeth |
| Normal Module | 1.5 |
| Surface Hardness | 194HB or less |
| Normal Pressure Angle | 20° |
| Material | S45C |
| Gear Reference Surface | Hole (H7) |
| Surface Treatment | Black dye |
| M Code | 83431235 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Informasi Produk
Description
-General popular type worm at low price having versatility.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan