KHK Steel Hubless Spur Gear (SSA2 Type) SSA2-55F20 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SSA2-55F20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Gear accuracy | JIS N8 class |
| Number of Teeth | 55 |
| Bush Material | S45C |
| Shape | S5M |
| Hole Diameter (mm) | 18 |
| Standard Circle Diameter (mm) | 110 |
| Tip Circle Diameter (mm) | 114 |
| Number of Screws | 4 |
| Face Width (mm) | 20 |
| Reference Thrust Load (kN) | 9.68 |
| Reference Starting Torque (N m) | 97 |
| Bolt Tightening Torque (N m) | 7.8 |
| Screw Size | M5 |
| Pressure Angle (°) | 20 |
| Allowable Torque (N m) | Bending strength 175 ; Tooth surface strength 24.4 |
| Surface Hardness | 194HB or less |
| Backlash (mm) | 0.12 to 0.26 |
| Material | S45C |
| Gear Reference Surface | Hole (H7) |
| Surface Treatment | Black dye |
| M Code | 59363036 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KHK%20Steel%20Hubless%20Spur%20Gear%20(SSA2%20Type)%20SSA2-55F20%201pc/k6S034189726-3.jpg)