KHK Plastic Hubless Gear (PSA3 Type) PSA3-32J25 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PSA3-32J25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Teeth | 32 |
| Keyway Width (mm) | 8 |
| Shape | S5K |
| Hole Diameter (mm) | 25 |
| Keyway Depth (mm) | 3.3 |
| Allowable Torque (kgf.m) | Bending strength 3.07 |
| Standard Circle Diameter (mm) | 96 |
| Tip Circle Diameter (mm) | 102 |
| Face Width (mm) | 30 |
| Tooth Finish | Cutting |
| Tooth Profile | Straight Teeth |
| Pressure Angle (°) | 20 |
| Module | 3 |
| Allowable Torque (N m) | Bending strength 30.1 |
| Surface Hardness | 115-120HRR |
| Backlash (mm) | 0 to 0.54 |
| Gear Precision | JIS N9 class |
| Material | MC901 |
| Gear Reference Surface | Hole |
| Accuracy class | JIS B 1702-1 N9 class |
| Gear Cutting Reference Plane | Hole |
| Gear Surface Treatment | Cutting |
| Hole Diameter A (Φmm) | 25 |
| Modules | 3 |
| Tooth Surface Hardness | 115~120HRR |
| Tooth Type | Normal teeth |
| Tooth Width E (mm) | 30 |
| M Code | 39130481 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KHK%20Plastic%20Hubless%20Gear%20(PSA3%20Type)%20PSA3-32J25%201pc/myS034140826-3.jpg)