KHK KHG Ground Helical Gear J Series (KHG2 Type) KHG2-90RJ50 1pc
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KHG2-90RJ50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Teeth | 90 |
| Torsion Angle | 21°30' |
| Frontal Pressure Angle (°) | 20 |
| Grind Reference Plane | Hole (H7) |
| Twist direction | R |
| Boss Diameter (mm) | 90 |
| Tip Circle Diameter (mm) | 184 |
| Face Width (mm) | 16 |
| Full Length (mm) | 29 |
| Screw Size | M10 |
| Allowable Torque (N m) | Bending strength 344 ; Tooth surface strength 1030 |
| Surface Hardness | 50-60HRC |
| Gear Precision | JIS N6 class |
| Material | SCM440 |
| Accuracy class | JIS B 1702-1 N6 class |
| Dimensions a (mm) | 50 |
| Dimension Bs (mm) | 90 |
| Dimensions c (mm) | 180 |
| Dimensions ds (mm) | 184 |
| Dimensions e (mm) | 16 |
| Dimension F (mm) | 13 |
| Dimension G (mm) | 29 |
| Dimensions j (mm) | 6.5 |
| Heat treatment | Tempering, tooth surface induction hardening |
| Hole Diameter | 50 |
| Hole Diameter (mm) | 50 |
| Module | 2 |
| Shaft Hole Diameter (mm) | 50 |
| Shape | S1K |
| Spiral Angle | Right direction |
| Surface Treatment | Black dyeing other than teeth |
| Teeth Ratio | 1 |
| Tooth Surface Hardness | 55~60HRC |
| Tooth Type | Normal teeth |
| Tooth Width (mm) | 16 |
| M Code | 17708662 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KHK%20KHG%20Ground%20Helical%20Gear%20J%20Series%20(KHG2%20Type)%20KHG2-90RJ50%201pc/flS034126561-3.jpg)