KHK Hardened Steel Spur Gear J Series (SS1.5 Type) SS1.5-62HJ28 1pc

#Nomor SKU S034080870
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS1.5-62HJ28
Unit 1pc
Number of Teeth 62
Keyway Width (mm) 8
Shape S1K
Hole Diameter (mm) 15
Keyway Depth (mm) 3.3
Boss Diameter (mm) 55
Standard Circle Diameter (mm) 93
Tip Circle Diameter (mm) 96
Face Width (mm) 15
Boss Chief (mm) 10
Full Length (mm) 25
Screw Size M6
Pressure Angle (°) 20
Allowable Torque (N m) Bending strength 77.3 ; Tooth surface strength 57.4
Surface Hardness HRC50-60
Gear Precision JIS N9 class
Material S45C
Gear Reference Surface Hole
Surface Treatment Black dye
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan