KHK Hardened Steel Hubless Spur Gear (SSA3 Type) SSA3-18HJ14 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SSA3-18HJ14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Gear accuracy | JIS N9 class |
| Number of Teeth | 18 |
| Keyway Width (mm) | 5 |
| Shape | S5K |
| Hole Diameter (mm) | 12 |
| Keyway Depth (mm) | 2.3 |
| Standard Circle Diameter (mm) | 54 |
| Tip Circle Diameter (mm) | 60 |
| Face Width (mm) | 30 |
| Tooth Finish | Cutting |
| Tooth Profile | Straight Teeth |
| Pressure Angle (°) | 20 |
| Module | 3 |
| Allowable Torque (N m) | Bending strength 121 ; Surface strength 36.2 |
| Surface Hardness | HRC50-60 |
| Backlash (mm) | 0.14 to 0.32 |
| Material | S45C |
| Gear Reference Surface | Hole |
| Surface Treatment | Black dye |
| Heat treatment | Tooth surface induction hardening |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KHK%20Hardened%20Steel%20Hubless%20Spur%20Gear%20(SSA3%20Type)%20SSA3-18HJ14%201pc/47S034071151-1.jpg)