KHK Alumunium-Bronze Screw Gear J Series AN1-13LJ6 1pc

#Nomor SKU S033993157
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AN1-13LJ6
Unit 1pc
Gear accuracy JIS N9 class
Number of Teeth 13
Torsion Angle (°) 45
Twist direction L
Shape S1T
Hole Diameter (mm) 6
Boss Diameter (mm) 15
Standard Circle Diameter (mm) 18.38
Tip Circle Diameter (mm) 20.38
Face Width (mm) 10
Boss Chief (mm) 10
Gear Reference Cross Section Normal Angle
Full Length (mm) 20
Screw Size M4
Tooth Profile Straight Teeth
Pressure Angle (°) 20
Gear Cutting Reference Cross Section Hole (H7)
Module 1
Material CAC702 ; (AlBC2)
Tooth Surface Finish Cutting
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan