SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR11(PN16) 355mm 1meter

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1meter
Outside Diameter (OD) (mm) 355
Wall Thickness (mm) 32.2
Manufactured as Standard SNI4829.2:2015 ISO4427-2007
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Non-Toxic: tidak ada aditif logam berat, tidak akan tertutup dengan kotoran atau terkontaminasi oleh bakteri.
- Tahan korosi: tahan terhadap bahan kimia dan korosi kimia electron.
- Biaya instalasi rendah: berat ringan dan kemudahan pemasangan dapat mengurangi biaya instalasi.
- Kapasitas aliran tinggi: dinding dalam pipa halus. Pipa bertekanan rendah dengan volume tinggi.
- Usia pakai panjang: lebih dari 50tahun dalam penggunaan yang tepat.
Kegunaan
- Pasokan air di wilayah perkotaan
- Pasokan air untuk area komersial dan perumahan
- Transportasi untuk cairan industri
- Pengolahan limbah

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait