SHUANGLIN Sub-Soil Perforated Pipe and Cable Conduit AASHTO M252-09 150mm 1roll(30m)
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AASHTO M252-09 |
|---|---|
| Unit | 1roll(30m) |
| Outside Diameter (OD) (mm) | 175 |
| Inside Diameter (ID) (mm) | 150 |
| Standard Type | AASHTO M252-09 |
| Wall Thickness (mm) | 1.9 |
| Berat (Kg) | 14.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bagian dinding pipa hanya satu lapisan dengan dinding dalam dan dinding luar bergelombang.
Use
1. Underground cable protection pipe2. Sub-soil perforated pipe (buried underground)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SHUANGLIN%20Sub-Soil%20Perforated%20Pipe%20and%20Cable%20Conduit/SHUANGLIN%20Sub-Soil%20Perforated%20Pipe%20and%20Cable%20Conduit%20AASHTO%20M252-09%20150mm%201roll(30m)/gzS033981611-1.jpg)