Philips SmartBright All-in-one Solar Street Light BRP110 LED50/757 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BRP110 LED50/757 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Lithium Ferro Phosphate |
| Charge Controller Wattage (W) | 35 |
| Battery Voltage (V) | 12.8 |
| Battery Ampere Hour (Ah) | 24 |
| Battery Charging & Discharging Cycles | 2000 |
| Charge Controller Type | MPPT |
| Overall Length (mm) | 935 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -20 to 50 |
| Overall Width (mm) | 380 |
| Overall Height (mm) | 95 |
| Material Nr. (12NC) | 911401863681 |
| Optical cover/lens type | Polycarbonate |
| Driver included | Yes |
| Control interface | IR remote |
| Dimmable | Yes |
| Material | Aluminium |
| Panel Type | Mono crystalline |
| Panel Voltage (V) | 18 |
| Panel Peak Wattage (W) | 50 |
| Berat (Kg) | 12.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan