Philips SmartBright All-in-one Solar Street Light BRP110 LED85/757 1unit

#Nomor SKU S033980072
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRP110 LED85/757
Unit 1unit
Battery Type Lithium Ferro Phosphate
Charge Controller Wattage (W) 60
Battery Voltage (V) 12.8
Battery Ampere Hour (Ah) 42
SAP Material 911401863781
Battery Charging & Discharging Cycles 2000
Charge Controller Type MPPT
Overall Length (mm) 1485
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 50
Overall Width (mm) 380
Overall Height (mm) 95
Optical cover/lens type Polycarbonate
Driver included Yes
Color Rendering Index >70
Control interface IR remote
Dimmable Yes
Material Aluminium
Panel Type Mono crystalline
Panel Voltage (V) 18
Panel Peak Wattage (W) 90
Berat (Kg) 19.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan