Philips SmartBright Solar Flood Light BVP080 LED48/757 200 ID RAL 9007 1unit

#Nomor SKU S033980058
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BVP080 LED48/757 200 ID
Unit 1unit
Battery Type Lithium Ferro Phosphate
Configurability Configurable
Battery Voltage (V) 12.8
Battery Ampere Hour (Ah) 15
SAP Material 911401824202
Overall Length (mm) 451
Color RAL 9007
Ambient Temperature Range (°C) 0 to 45
Overall Width (mm) 323
Overall Height (mm) 90
Optical cover/lens type Reflector
Driver included Yes
Color Rendering Index >70
Control interface IR remote
Dimmable Yes
Material Pressure die cast Aluminium
Panel Type Poly crystalline
Panel Voltage (V) 12
Panel Peak Wattage (W) 50
Cable Connection Kit Included
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan