Philips Solar Battery Sub System XGS322 12V/150AH IP68 Gel Bat 5yrs For24 1unit

#Nomor SKU S033979427
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XGS322 12V/150AH IP68 Gel Bat 5yrs For24
Unit 1unit
Battery Type Gel
Battery Voltage (V) 24
Ingress protection code IP68 (Dust penetration-protected, pressure watertight)
Battery Ampere Hour (Ah) 150
SAP Material 911401818202
Battery Charging & Discharging Cycles 750
Remarks Note: Set of two batteries in the series
Overall Length (mm) 480
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 55
Overall Width (mm) 340
Overall Height (mm) 300
CE mark CE mark
EU RoHS compliant Yes
Cable (m) Cable 2.8 4.0 sq mm with KB1 connectors
Input Voltage (V) 24 DC
Cable Connection Kit Included
Berat (Kg) 40.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan