Philips Solar Battery Sub System XGS322 12V/80AH IP68 Gel Bat 5yrs For24 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XGS322 12V/80AH IP68 Gel Bat 5yrs For24 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Gel |
| Battery Voltage (V) | 24 |
| Ingress protection code | IP68 (Dust penetration-protected, pressure watertight) |
| Battery Ampere Hour (Ah) | 80 |
| SAP Material | 911401817902 |
| Battery Charging & Discharging Cycles | 750 |
| Remarks | Note: Set of two batteries in the series |
| Overall Length (mm) | 329 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -20 to 55 |
| Overall Width (mm) | 344 |
| Overall Height (mm) | 273 |
| CE mark | CE mark |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Cable (m) | Cable 2.8 4.0 sq mm with KB1 connectors |
| Input Voltage (V) | 24 DC |
| Cable Connection Kit | Included |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan