Philips Solar Battery Sub System XGS321 12V/180AH IP68 Gel Bat sys 5yrs 1unit

#Nomor SKU S033979342
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XGS321 12V/180AH IP68 Gel Bat sys 5yrs
Unit 1unit
Battery Type Gel
Battery Voltage (V) 12
Ingress protection code IP68 (Dust penetration-protected, pressure watertight)
Battery Ampere Hour (Ah) 180
SAP Material 911401817402
Battery Charging & Discharging Cycles 750
Overall Length (mm) 522
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 55
Overall Width (mm) 238
Overall Height (mm) 218
CE mark CE mark
EU RoHS compliant Yes
Cable (m) Cable 2.8 4.0 sq mm with KB1 connectors
Input Voltage (V) 12 DC
Cable Connection Kit Included
Berat (Kg) 53.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan