Philips Solar Battery Sub System XGS321 12V/150AH IP68 Gel Bat sys 5yrs 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XGS321 12V/150AH IP68 Gel Bat sys 5yrs |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Gel |
| Battery Voltage (V) | 12 |
| Ingress protection code | IP68 (Dust penetration-protected, pressure watertight) |
| Battery Ampere Hour (Ah) | 150 |
| SAP Material | 911401817302 |
| Battery Charging & Discharging Cycles | 750 |
| Overall Length (mm) | 480 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -20 to 55 |
| Overall Width (mm) | 170 |
| Overall Height (mm) | 300 |
| CE mark | CE mark |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Cable (m) | Cable 2.8 4.0 sq mm with KB1 connectors |
| Input Voltage (V) | 12 DC |
| Cable Connection Kit | Included |
| Berat (Kg) | 40.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan