Philips Tango G2 Gen 4.0 Solar BVP281 LED50/CW 40W S-WB SD 12.5m RAL 9007 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BVP281 LED50/CW 40W S-WB SD 12.5m |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Multiple |
| Configurability | Configurable |
| Battery Voltage (V) | 12;12.8 |
| SAP Material | 911401820502 |
| Overall Length (mm) | 370 |
| Color | RAL 9007 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -30 to 50 |
| Overall Width (mm) | 60 |
| Overall Height (mm) | 360 |
| Optical cover/lens type | FG (Flat glass) |
| Driver included | No |
| CE mark | CE mark |
| Color Rendering Index | >70 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Dimmable | Yes |
| Cable (m) | 12.5 cable with Molex connector |
| Material | Aluminium |
| Input Voltage (V) | 12 DC |
| Cable Connection Kit | Included |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan