Philips ComboCC Gen 4.0 ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR 1unit

#Nomor SKU S033979021
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR
Unit 1unit
Battery Type Multiple
Charge Controller Wattage (W) 50
Solar Dimming Profile Configurable
Grid Connection Type Offgrid and hybrid (separate Hybrid Charger)
Ingress protection code IP65 (Dust penetration-protected, jet-proof)
SAP Material 919415811127
Charge Controller Type MPPT
Overall Length (mm) 138
Surge Protection (Common/Differential) Surge protection at PV input up to 1 KV of differential mode kV
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 45
Overall Width (mm) 111
Overall Height (mm) 49.5
Driver included Yes
Control interface RS-485
Dimmable Yes
Initial LED Luminaire Efficacy (lm/W) 170
Cable Connectors: Load. PV panel. battery. NTC. RMU. HCU interface
Cable Connection Kit Excluded
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan