Philips SmartBright Road BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033978949
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401676007
Overall Length (mm) 383
Color Grey
Ambient Temperature Range (°C) -40 to 50
Overall Width (mm) 249
Overall Height (mm) 85
Optical cover/lens type TT (Transparent bowl with transparent cover)
Light source color Neutral White
Driver included Yes
Flammability mark F (For mounting on normally flammable surfaces)
CE mark CE mark
Power Factor (Min.) 0.9
Inrush Current (A) 15
Dimmable No
Cable (m) Cable 0.5 without plug
Connection SI (Screw connection block)
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220-240
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan