Philips SmartBright Road BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM Warm White 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
SAP Material | 911401675907 |
Overall Length (mm) | 383 |
Color | Grey |
Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 50 |
Overall Width (mm) | 249 |
Overall Height (mm) | 85 |
Optical cover/lens type | TT (Transparent bowl with transparent cover) |
Light source color | Warm White |
Driver included | Yes |
Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
CE mark | CE mark |
Power Factor (Min.) | 0.9 |
Inrush Current (A) | 15 |
Dimmable | No |
Cable (m) | Cable 0.5 without plug |
Connection | SI (Screw connection block) |
Protection class IEC | Safety class I (I) |
Input Voltage (V) | 220-240 |
Berat (Kg) | 2.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan