Philips GreenVision Xceed Gen2 BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR 740 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033978918
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401874998
Overall Length (mm) 736
Color Grey
Overall Width (mm) 314
Overall Height (mm) 138
Optical cover/lens type PC-MLO (Polycarbonate micro lens optic)
Light source color 740 neutral White
Driver included Yes
Flammability mark F (For mounting on normally flammable surfaces)
CE mark CE mark
Constant light output No
Control interface Analog
Light source replaceable No
Dimmable Yes
Driver/power unit/transformer PSR (Power supply unit regulating)
Connection No (-)
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait