Philips GreenVision Xceed Gen2 BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR 740 Neutral White 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401875298 |
| Overall Length (mm) | 736 |
| Color | Grey |
| Overall Width (mm) | 314 |
| Overall Height (mm) | 138 |
| Optical cover/lens type | PC-MLO (Polycarbonate micro lens optic) |
| Light source color | 740 neutral White |
| Driver included | Yes |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Control interface | Analog |
| Light source replaceable | No |
| Dimmable | Yes |
| Driver/power unit/transformer | PSR (Power supply unit regulating) |
| Connection | No (-) |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 9.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan